› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 LED 3K 18W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL4900023
Cod. Produttore LL4900023
Cod. EAN 8012680063451

Informazioni principali

Trend 220 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 220 LED 3K ANTRAC è una soluzione di illuminazione moderna e versatile, perfetta per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto è caratterizzato da un design elegante e contemporaneo che si integra perfettamente in qualsiasi contesto. La sua finitura in antracite conferisce un tocco di sofisticatezza, rendendolo ideale per spazi residenziali e commerciali. Grazie alla tecnologia LED, il TREND 220 offre un'illuminazione a 3000 Kelvin, garantendo una luce calda e accogliente. Questo modello è progettato per un'installazione semplice e veloce, assicurando una distribuzione uniforme della luce senza zone d'ombra. La sua efficienza energetica contribuisce a ridurre i consumi, rendendolo una scelta sostenibile per chi cerca soluzioni di illuminazione all'avanguardia. Con il TREND 220 LED, ogni ambiente può essere valorizzato con stile e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

prestazioni del sistema

18 W

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

colore della scatola

antracite

potenza della lampada

18 W

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

1470 lm

adatto per montaggio a parete

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio incluso

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

temperatura del colore

3000 K

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

lunghezza

220 mm

prodotto Sustainable

Si

TREND 220 LED 3K 18W ANTRAC.