› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 LED 3K 15W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL491G3
Cod. Produttore LL491G3
Cod. EAN 8012680027354

Informazioni principali

Trend 220 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 220 LED 3K GRIGIO rappresenta una soluzione di illuminazione moderna e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia residenziali che commerciali. Questo apparecchio LED offre una luce calda a 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti e rilassanti. La finitura grigia conferisce un tocco di eleganza, rendendo il prodotto adatto a vari stili di arredamento. Realizzato con materiali di alta qualità, il TREND 220 LED è caratterizzato da una costruzione robusta che garantisce durata e affidabilità. La tecnologia LED non solo assicura un'efficienza energetica superiore, ma contribuisce anche a ridurre i costi di manutenzione grazie alla sua lunga durata. Questo apparecchio è facile da installare e si integra perfettamente in qualsiasi spazio, offrendo una soluzione di illuminazione funzionale e di design.

Caratteristiche tecniche

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prestazioni del sistema

15 W

temperatura del colore

3000 K

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

apparecchio di servizio incluso

potenza della lampada

15 W

esecuzione della superficie

brillante

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

adatto per montaggio a parete

lunghezza

220 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

80 mm

tipo di tensione

AC/DC

flusso luminoso effettivo

1170 lm

ripartizione della luce

simmetrico

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

prodotto Sustainable

Si

TREND 220 LED 3K 15W GRIGIO