› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 LED 3K 15W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL491K3
Cod. Produttore LL491K3
Cod. EAN 8012680027378

Informazioni principali

Trend 220 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri l'eleganza e l'efficienza del TREND 220 LED 3K CORTEN, una lampada progettata per illuminare con stile qualsiasi ambiente. Realizzata in un raffinato materiale corten, questa lampada non solo offre un design contemporaneo ma garantisce anche una durata nel tempo. La sua luce LED a 3000 Kelvin emette una calda luminosità, creando un'atmosfera accogliente e rilassante. Questa soluzione di illuminazione è ideale per spazi interni ed esterni, combinando funzionalità e estetica. Grazie alla sua versatilità, il TREND 220 LED 3K CORTEN si integra perfettamente in qualsiasi contesto, dal residenziale al commerciale, elevando l'aspetto visivo e l'efficienza energetica. Con un grado di protezione adeguato, è progettata per resistere agli agenti atmosferici, rendendola un'opzione sicura e duratura per ogni installazione.

Caratteristiche tecniche

lunghezza

220 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

flusso luminoso effettivo

1170 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

temperatura del colore

3000 K

prestazioni del sistema

15 W

tipo di tensione

AC/DC

temperatura ambiente

25 °C

colore della scatola

marrone

potenza della lampada

15 W

esecuzione della superficie

brillante

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

adatto per montaggio a parete

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prodotto Sustainable

Si

TREND 220 LED 3K 15W CORTEN