› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 LED 3K 15W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL494K3
Cod. Produttore LL494K3
Cod. EAN 8012680039333

Informazioni principali

Trend 220 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il TREND 220 LED 3K CORTEN, un'illuminazione di alta qualità progettata per soddisfare le esigenze moderne. Questo prodotto unisce un design elegante e contemporaneo con una tecnologia LED all'avanguardia, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. La calda tonalità di 3000K crea un'atmosfera accogliente e rilassante, perfetta per ogni ambiente, che si tratti di spazi residenziali o commerciali. Realizzato in materiale corten, il TREND 220 LED non solo offre un'ottima resa luminosa, ma anche una resistenza alle intemperie, rendendolo ideale per installazioni sia interne che esterne. Con un design distintivo, si integra armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico, aggiungendo un tocco di stile e modernità. Scegli il TREND 220 LED 3K CORTEN per un'illuminazione che unisce estetica e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prestazioni del sistema

15 W

colore della scatola

marrone

riflettore

ultra brillante

temperatura del colore

3000 K

potenza della lampada

15 W

esecuzione della superficie

brillante

flusso luminoso effettivo

1875 lm

ripartizione della luce

simmetrico

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

adatto per montaggio a parete

lunghezza

220 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

80 mm

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro trasparente

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

temperatura ambiente

25 °C

tipo di tensione

AC/DC

TREND 220 LED 3K 15W CORTEN