› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 LED 3K 15W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL49413
Cod. Produttore LL49413
Cod. EAN 8012680039289

Informazioni principali

Trend 220 LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada TREND 220 LED 3K BIANCO rappresenta una soluzione ideale per chi cerca un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una temperatura di colore di 3000K, questa lampada emette una luce calda e accogliente, perfetta per ambienti residenziali e commerciali. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e un'efficienza energetica superiore rispetto alle lampade tradizionali. La sua progettazione moderna e compatta consente un'installazione semplice in diverse applicazioni, rendendola versatile e adatta a vari contesti. Con un design elegante e funzionale, la TREND 220 si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, contribuendo a creare atmosfere piacevoli e ben illuminate. Ideale per chi desidera un prodotto che unisca estetica e funzionalità, questa lampada è la scelta perfetta per ogni esigenza di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

lunghezza

220 mm

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

bianco

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

prestazioni del sistema

15 W

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

temperatura del colore

3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

potenza della lampada

15 W

flusso luminoso effettivo

1875 lm

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

temperatura ambiente

25 °C

TREND 220 LED 3K 15W BIANCO