› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 LED 3K 15W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL49113
Cod. Produttore LL49113
Cod. EAN 8012680027316

Informazioni principali

Trend 220 LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada TREND 220 LED 3K BIANCO rappresenta una scelta ideale per chi cerca efficienza e design. Con una temperatura di colore di 3000K, emette una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere confortevoli in qualsiasi ambiente. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per garantire una lunga durata e un'ottima resa luminosa. La sua forma elegante si integra facilmente in diverse tipologie di arredo, rendendola adatta sia per spazi residenziali che commerciali. Grazie alla tecnologia LED, offre un notevole risparmio energetico, contribuendo a ridurre i costi di illuminazione senza compromettere la qualità della luce. La lampada TREND 220 è la soluzione perfetta per chi desidera un'illuminazione moderna e sostenibile, combinando estetica e funzionalità in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

temperatura del colore

3000 K

prestazioni del sistema

15 W

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

15 W

apparecchio di servizio incluso

adatto per montaggio a parete

lunghezza

220 mm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

altezza/profondità

80 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

flusso luminoso effettivo

1170 lm

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC/DC

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

con corpo luminoso

resistenza agli urti

IK10

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

prodotto Sustainable

Si

TREND 220 LED 3K 15W BIANCO