› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 LED 3K 15W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL491E3
Cod. Produttore LL491E3
Cod. EAN 8012680052417

Informazioni principali

Trend 220 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 220 LED 3K ANTRAC è una soluzione di illuminazione moderna ed elegante, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti contemporanei. Questo dispositivo offre una luce calda a 3000K, ideale per creare atmosfere accoglienti e rilassanti. La finitura in antracite conferisce un aspetto sofisticato e si integra perfettamente in qualsiasi contesto, sia residenziale che commerciale. Realizzato con materiali di alta qualità, questo LED garantisce durata e prestazioni ottimali. È un'ottima scelta per chi cerca un prodotto efficiente dal punto di vista energetico, senza compromettere il design. Con il suo profilo sottile e la facilità di installazione, il TREND 220 LED è perfetto per applicazioni a soffitto e parete, offrendo versatilità e stile. Scegli questo prodotto per un'illuminazione che unisce estetica e funzionalità, rendendo ogni spazio unico e luminoso.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

15 W

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio incluso

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

prestazioni del sistema

15 W

temperatura del colore

3000 K

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

altezza/profondità

80 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

lunghezza

220 mm

adatto per montaggio a parete

classe di protezione

I

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

colore della luce

bianco

corpo luminoso

LED sostituibile

angolo di irraggiamento

a raggio libero

ripartizione della luce

simmetrico

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

flusso luminoso effettivo

1170 lm

colore della scatola

antracite

tipo di tensione

AC/DC

TREND 220 LED 3K 15W ANTRAC.