› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 E27 20W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB4942G
Cod. Produttore LB4942G
Cod. EAN 8012680033379

Informazioni principali

Trend 220 E27 Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il portalampada TREND 220 E27 in un elegante grigio, progettato per adattarsi a qualsiasi ambiente. Questo prodotto combina funzionalità e stile, rendendolo ideale per l'illuminazione domestica o commerciale. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza. La sua compatibilità con lampade E27 offre versatilità, permettendo di scegliere tra diverse opzioni di illuminazione per soddisfare le tue esigenze. Il design semplice ma raffinato si integra perfettamente in qualsiasi decorazione, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca soluzioni pratiche senza compromettere l'estetica. Con un grado di protezione adeguato, è adatto per l'uso in vari ambienti, assicurando sicurezza e affidabilità. Aggiungi un tocco di eleganza alla tua illuminazione con questo portalampada versatile e funzionale.

Caratteristiche tecniche

apparecchio di servizio

non necessario

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

altezza/profondità

80 mm

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

colore della scatola

antracite

apparecchio di servizio incluso

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada in multiwatt

14/24 W

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

potenza della lampada

20 W

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

lunghezza

220 mm

classe di protezione

I

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

adatto per numero di corpi luminosi

1

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

20 W

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

TREND 220 E27 20W GRIGIO