›

TREND 220 E27 20W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLB4912G
Cod. Produttore LB4912G
Cod. EAN 8012680025992

Informazioni principali

Trend 220 E27 Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco E27, potenza di 20 watt, ideale per un'illuminazione efficiente e duratura. Il colore grigio conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diversi ambienti. Questo prodotto garantisce un consumo energetico ridotto mantenendo una luminosità ottimale, perfetto per uso domestico e professionale.

Caratteristiche tecniche

adatto per numero di corpi luminosi

1

prestazioni del sistema

20 W

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

portalampada

E27

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada

20 W

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

lunghezza

220 mm

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada in multiwatt

14/24 W

apparecchio di servizio incluso

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

colore della scatola

antracite

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

altezza/profondità

80 mm

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

ripartizione della luce

simmetrico

TREND 220 E27 20W GRIGIO