› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 E27 20W CORTEN

Cod. Rexel AILMLB4912K
Cod. Produttore LB4912K
Cod. EAN 8012680026005

Informazioni principali

Trend 220 E27 Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 220 E27 CORTEN è una lampada di design che unisce funzionalità e stile. Realizzata con materiali di alta qualità, si distingue per la sua finitura corten che conferisce un aspetto rustico e moderno al contempo. Questa lampada è adatta per ambienti interni ed esterni, grazie alla sua robustezza e alla resistenza agli agenti atmosferici. Il suo attacco E27 offre una grande versatilità, permettendo di utilizzare diverse tipologie di lampadine, da quelle a incandescenza a quelle a LED, per garantire un'illuminazione efficiente e personalizzabile. Con un design elegante e contemporaneo, il TREND 220 è ideale per chi cerca un elemento d'arredo che arricchisca l'atmosfera di casa o di un ambiente commerciale. La sua installazione è semplice e veloce, rendendola una scelta pratica per ogni esigenza di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

potenza della lampada

20 W

tensione nominale

220 V

larghezza

115 mm

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

apparecchio di servizio

non necessario

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

apparecchio di servizio incluso

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro trasparente

lunghezza

220 mm

classe di protezione

I

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

potenza della lampada in multiwatt

14/24 W

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

prestazioni del sistema

20 W

adatto per numero di corpi luminosi

1

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

altezza/profondità

80 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

colore della scatola

marrone

uscita della luce

diretto

TREND 220 E27 20W CORTEN