› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 E27 20W BIANCO

Cod. Rexel AILMLB49421
Cod. Produttore LB49421
Cod. EAN 8012680877959

Informazioni principali

Trend 220 E27 Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada TREND 220 E27 in colore bianco rappresenta un'ottima soluzione per l'illuminazione di ambienti interni. Con la sua base E27, è compatibile con una vasta gamma di lampadine, offrendo flessibilità e praticità. Il design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi contesto abitativo o commerciale, rendendola ideale per l'uso in soggiorni, uffici e spazi pubblici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e durata nel tempo. Questa lampada non solo illumina, ma arricchisce anche l'estetica degli spazi, creando atmosfere accoglienti e piacevoli. Adatta per chi cerca un prodotto funzionale senza rinunciare al design, la TREND 220 E27 è la scelta perfetta per ogni esigenza di illuminazione.

Caratteristiche tecniche

classe di protezione

I

potenza della lampada

20 W

materiale della scatola

alluminio

materiale della copertura

vetro trasparente

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada in multiwatt

14/24 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

prestazioni del sistema

20 W

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per numero di corpi luminosi

1

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

80 mm

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

colore della scatola

bianco

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

apparecchio di servizio

non necessario

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

apparecchio di servizio incluso

lunghezza

220 mm

portalampada

E27

TREND 220 E27 20W BIANCO