› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 220 E27 20W BIANCO

Cod. Rexel AILMLB49121
Cod. Produttore LB49121
Cod. EAN 8012680025978

Informazioni principali

Trend 220 E27 Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada TREND 220 E27 BIANCO è un'ottima soluzione per l'illuminazione di ambienti sia residenziali che commerciali. Realizzata in un elegante colore bianco, questa lampada si integra perfettamente in qualsiasi contesto, offrendo un design moderno e minimalista. Grazie alla sua compatibilità con attacchi E27, è facile da installare e sostituire, rendendola una scelta pratica per chi cerca efficienza e versatilità. La lampada è progettata per garantire un'illuminazione ottimale, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e luminose. Con un'ottima resa luminosa, è ideale per spazi di lavoro, soggiorni e stanze da letto, portando un tocco di stile e funzionalità.

Caratteristiche tecniche

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per numero di corpi luminosi

1

prestazioni del sistema

20 W

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della superficie

brillante

portalampada

E27

lunghezza

220 mm

classe di protezione

I

potenza della lampada

20 W

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio incluso

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

colore della scatola

bianco

apparecchio di servizio

non necessario

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

temperatura ambiente

25 °C

TREND 220 E27 20W BIANCO