›

TREND 220 E27 20W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLB4912E
Cod. Produttore LB4912E
Cod. EAN 8012680880430

Informazioni principali

Trend 220 E27 Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampadina LED con attacco E27, potenza di 20 watt, caratterizzata da un design moderno e finitura antracite. Ideale per l’illuminazione efficiente e a risparmio energetico, garantisce una luce uniforme e di alta qualità, adatta a diversi ambienti domestici e professionali. La sua tecnologia avanzata assicura lunga durata e prestazioni affidabili, rendendola una soluzione versatile per esigenze di illuminazione sostenibile.

Caratteristiche tecniche

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

classe di protezione

I

lunghezza

220 mm

materiale della copertura

vetro trasparente

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada

20 W

portalampada

E27

esecuzione della superficie

brillante

potenza della lampada in multiwatt

14/24 W

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

altezza/profondità

80 mm

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

corpo luminoso

lampada fluorescente D=26 mm

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della scatola

grigio

apparecchio di servizio

non necessario

prestazioni del sistema

20 W

adatto per numero di corpi luminosi

1

TREND 220 E27 20W ANTRAC.