Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL108006N
Cod. Produttore
LL108006N
Cod. EAN
8012680050864

Informazioni di prodotto

Trend 110 LED 4K Corten
Descrizione del produttore: Scopri il TREND 110 LED 4K CORTEN, un'illuminazione che unisce eleganza e funzionalità. Questo prodotto è progettato per offrire un'illuminazione di alta qualità, con una temperatura di colore di 4000K che garantisce una luce naturale e confortevole, ideale per ogni ambiente. Realizzato in materiale resistente, il design in corten conferisce un aspetto moderno e ricercato, perfetto per spazi interni ed esterni. Grazie alla sua efficienza energetica, il TREND 110 LED non solo illumina, ma contribuisce anche al risparmio energetico. La sua versatilità lo rende adatto a diverse applicazioni, rendendolo una scelta eccellente per chi cerca un prodotto affidabile e di stile. Con un grado di protezione adeguato, è progettato per resistere alle intemperie, assicurando una lunga durata nel tempo.

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

con corpo luminoso

potenza della lampada

4 W

resistenza agli urti

IK10

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

riflettore

ultra brillante

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

altezza/profondità

80 mm

temperatura del colore

4000 K

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

lunghezza

115 mm

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio incluso

colore della scatola

marrone

esecuzione della superficie

brillante

flusso luminoso effettivo

247 lm

adatto per montaggio a parete

prestazioni del sistema

4 W

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura ambiente

25 °C

Produttore

TREND 110 LED 4K 4W CORTEN