Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL108065N
Cod. Produttore
LL108065N
Cod. EAN
8012680059041

Informazioni di prodotto

Trend 110 LED 4K Bianco
Il TREND 110 LED 4K BIANCO rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione, combinando efficienza energetica e design elegante. Questo apparecchio è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e resistenza nel tempo. La sua luce bianca a 4K offre una resa cromatica eccezionale, ideale per ambienti di lavoro e spazi residenziali, dove la chiarezza visiva è fondamentale. Il design moderno dell'apparecchio si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, rendendolo un elemento versatile e funzionale. Grazie alla tecnologia LED, il TREND 110 è in grado di ridurre i consumi energetici, contribuendo a un ambiente più sostenibile. La facilità di installazione e la manutenzione ridotta lo rendono una scelta pratica per chi cerca un'illuminazione di qualità senza compromessi. Con il suo profilo sottile e lineare, questo apparecchio non solo illumina, ma arricchisce anche l'estetica degli spazi.

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

esecuzione della superficie

brillante

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

apparecchio di servizio incluso

prestazioni del sistema

7 W

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

con corpo luminoso

colore della scatola

bianco

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

potenza della lampada

7 W

lunghezza

115 mm

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso effettivo

308 lm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

Produttore

TREND 110 LED 4K 7 W BIANCO