› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 110 LED 4K 7 W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL108072N
Cod. Produttore LL108072N
Cod. EAN 8012680059171

Informazioni principali

Trend 110 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il TREND 110 LED 4K CORTEN, un'illuminazione all'avanguardia che combina efficienza energetica e design moderno. Questo prodotto è progettato per offrire una luce brillante e uniforme, grazie alla sua tecnologia LED di ultima generazione, che garantisce un'illuminazione di alta qualità con una resa cromatica ottimale. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo elegante colore corten conferisce un tocco di classe a qualsiasi ambiente, rendendolo ideale per l'uso in spazi interni ed esterni. La sua costruzione robusta assicura durabilità e resistenza nel tempo, mentre il design versatile permette un'installazione semplice e rapida. Con un'ottima efficienza energetica, il TREND 110 LED 4K CORTEN è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni di illuminazione sostenibili e stilose.

Caratteristiche tecniche

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

tipo di tensione

AC/DC

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

esecuzione della superficie

brillante

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

flusso luminoso effettivo

526 lm

apparecchio di servizio incluso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

prestazioni del sistema

7 W

con corpo luminoso

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

altezza/profondità

80 mm

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

colore della scatola

marrone

potenza della lampada

7 W

apparecchio di servizio

alimentatore standard

lunghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

corpo luminoso

LED sostituibile

temperatura del colore

4000 K

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

TREND 110 LED 4K 7 W CORTEN