›

TREND 110 LED 4K 7 W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL108076SN
Cod. Produttore LL108076SN
Cod. EAN 8012680059416

Informazioni principali

Trend 110 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED da 7 watt con luce a 4K, caratterizzata da un design in finitura corten che unisce efficienza energetica e stile moderno. Ideale per ambienti interni ed esterni, offre un'illuminazione brillante e duratura, garantendo risparmio energetico e prestazioni elevate. La tecnologia LED assicura una luce uniforme e di alta qualità, perfetta per valorizzare ogni spazio con un tocco di eleganza contemporanea.

Caratteristiche tecniche

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

lunghezza

115 mm

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada

7 W

colore della scatola

marrone

corpo luminoso

LED sostituibile

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

temperatura del colore

4000 K

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

prestazioni del sistema

7 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

571 lm

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

TREND 110 LED 4K 7 W CORTEN