› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 110 LED 4K 7 W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL108067N
Cod. Produttore LL108067N
Cod. EAN 8012680883042

Informazioni principali

Trend 110 LED 4K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: L'AILMLL108067N è un elegante pannello LED di alta qualità, progettato per offrire un'illuminazione eccezionale con una temperatura di colore di 4000K. La sua finitura in antracite conferisce un tocco moderno e sofisticato, rendendolo ideale per qualsiasi ambiente, sia domestico che commerciale. Questo apparecchio è realizzato con materiali resistenti, garantendo durabilità e prestazioni affidabili nel tempo. Grazie alla tecnologia LED, il pannello offre un'illuminazione efficiente, riducendo il consumo energetico e contribuendo a una maggiore sostenibilità ambientale. La facilità di installazione lo rende una scelta pratica per chi desidera aggiornare l'illuminazione degli spazi senza complicazioni. Con un design sottile e discreto, l'AILMLL108067N si integra perfettamente in qualsiasi contesto, offrendo un'illuminazione uniforme e priva di ombre.

Caratteristiche tecniche

prestazioni del sistema

7 W

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

flusso luminoso effettivo

308 lm

temperatura del colore

4000 K

colore della scatola

antracite

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

lunghezza

115 mm

potenza della lampada

7 W

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

altezza/profondità

80 mm

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

esecuzione della superficie

brillante

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

prodotto Sustainable

Si

TREND 110 LED 4K 7 W ANTRAC.