›

TREND 110 LED 4K 4W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL108001N
Cod. Produttore LL108001N
Cod. EAN 8012680050765

Informazioni principali

Trend 110 LED 4K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada LED TREND 110 con potenza di 4 watt, caratterizzata da una luce ad alta definizione 4K che garantisce un'illuminazione chiara e uniforme. Il design compatto e il colore grigio la rendono adatta a diverse installazioni elettriche, offrendo efficienza energetica e lunga durata. Ideale per ambienti che richiedono una luce brillante e di qualità, combinando tecnologia avanzata e praticità.

Caratteristiche tecniche

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

80 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

209 lm

lunghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della superficie

brillante

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

con corpo luminoso

potenza della lampada

4 W

resistenza agli urti

IK10

adatto per montaggio a parete

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

4 W

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

TREND 110 LED 4K 4W GRIGIO