› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 110 LED 4K 4W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL108002N
Cod. Produttore LL108002N
Cod. EAN 8012680050789

Informazioni principali

Trend 110 LED 4K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 110 LED 4K CORTEN rappresenta un'illuminazione innovativa e altamente efficiente, progettata per soddisfare le esigenze moderne. Questa lampada LED offre un'illuminazione di qualità superiore con una temperatura di colore di 4000K, garantendo una luce brillante e naturale. Il suo design elegante in corten non solo conferisce un aspetto distintivo, ma è anche realizzato con materiali di alta qualità per garantire durabilità e resistenza nel tempo. Ideale per ambienti interni ed esterni, il TREND 110 si integra perfettamente in qualsiasi contesto, combinando estetica e funzionalità. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a un ambiente più sostenibile senza compromettere le prestazioni luminose. Con il suo profilo snello e moderno, questa lampada è la scelta perfetta per chi cerca soluzioni di illuminazione all'avanguardia.

Caratteristiche tecniche

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

lunghezza

115 mm

flusso luminoso effettivo

209 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

esecuzione della superficie

brillante

colore della scatola

marrone

apparecchio di servizio incluso

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

prestazioni del sistema

4 W

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

potenza della lampada

4 W

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

TREND 110 LED 4K 4W CORTEN