›

TREND 110 LED 4K 4W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL108000N
Cod. Produttore LL108000N
Cod. EAN 8012680050741

Informazioni principali

Trend 110 LED 4K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED da 4 watt con luce bianca, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Questo prodotto si distingue per il suo design compatto e moderno, ideale per ambienti che richiedono una fonte luminosa affidabile e a basso consumo energetico. Grazie alla tecnologia LED, offre una luce uniforme e duratura, contribuendo al risparmio energetico e alla riduzione dell'impatto ambientale. Perfetta per applicazioni residenziali e commerciali, assicura prestazioni elevate e una lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

adatto per montaggio a parete

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

4 W

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC/DC

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

potenza della lampada

4 W

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

colore della luce

bianco

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

altezza/profondità

80 mm

temperatura del colore

4000 K

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

lunghezza

115 mm

flusso luminoso effettivo

209 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

esecuzione della superficie

brillante

TREND 110 LED 4K 4W BIANCO