Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL108007N
Cod. Produttore
LL108007N
Cod. EAN
8012680050888

Informazioni di prodotto

Trend 110 LED 4K Antrac.
Descrizione del produttore: Presentiamo il TREND 110 LED 4K ANTRAC, un'illuminazione moderna e versatile progettata per soddisfare le esigenze di qualsiasi ambiente. Questo prodotto si distingue per la sua efficienza energetica e la qualità della luce, offrendo una luminosità eccezionale con una resa cromatica elevata. Realizzato con materiali di alta qualità, il design elegante e minimalista si integra perfettamente in diverse applicazioni, sia domestiche che commerciali. Il TREND 110 è dotato di tecnologia LED 4K, garantendo una luce brillante e naturale che contribuisce a creare atmosfere accoglienti e rilassanti. La sua finitura in antracite conferisce un tocco contemporaneo, rendendolo ideale per spazi moderni. Che si tratti di un'illuminazione per uffici, negozi o abitazioni, questo prodotto rappresenta una scelta eccellente per chi cerca stile e funzionalità in un'unica soluzione.

prestazioni del sistema

4 W

colore della scatola

antracite

corpo luminoso

LED sostituibile

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

adatto per montaggio a parete

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

lunghezza

115 mm

apparecchio di servizio incluso

flusso luminoso effettivo

247 lm

esecuzione della superficie

brillante

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

temperatura del colore

4000 K

altezza/profondità

80 mm

tipo di tensione

AC/DC

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

potenza della lampada

4 W

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

riflettore

ultra brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

Produttore

TREND 110 LED 4K 4W ANTRAC.