Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1080053
Cod. Produttore
LL1080053
Cod. EAN
8012680050833

Informazioni di prodotto

Trend 110 LED 3K Grigio
Descrizione del produttore: Il TREND 110 LED 3K GRIGIO rappresenta una soluzione di illuminazione moderna ed efficiente, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia residenziali che commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo apparecchio garantisce una lunga durata e un'ottima resistenza. La sua tonalità di luce di 3000K offre un'atmosfera calda e accogliente, ideale per creare spazi confortevoli. Il design elegante e minimalista del TREND 110 si integra perfettamente in qualsiasi contesto, rendendolo adatto per l'illuminazione di stanze, uffici e aree comuni. Con un'installazione semplice e veloce, questo prodotto è una scelta pratica per chi cerca un'illuminazione versatile e di qualità. La tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a un risparmio significativo sulle bollette elettriche senza compromettere la luminosità e la qualità della luce.

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

prestazioni del sistema

4 W

corpo luminoso

LED sostituibile

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

altezza/profondità

80 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

lunghezza

115 mm

flusso luminoso effettivo

247 lm

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

potenza della lampada

4 W

con corpo luminoso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

adatto per montaggio a parete

ripartizione della luce

simmetrico

temperatura ambiente

25 °C

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

resistenza agli urti

IK10

riflettore

ultra brillante

temperatura del colore

3000 K

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio incluso

Produttore

TREND 110 LED 3K 4W GRIGIO