Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1080033
Cod. Produttore
LL1080033
Cod. EAN
8012680050796

Informazioni di prodotto

Trend 110 LED 3K Antrac.
Descrizione del produttore: Scopri il TREND 110 LED 3K ANTRAC, un'illuminazione moderna e versatile progettata per soddisfare le esigenze di qualsiasi ambiente. Con un design elegante e una finitura in antracite, questo apparecchio è perfetto per chi cerca un tocco di stile senza compromettere la funzionalità. Dotato di tecnologia LED, offre un'illuminazione efficiente e duratura, contribuendo a ridurre i consumi energetici. La temperatura di colore di 3000K crea un'atmosfera calda e accogliente, ideale per spazi residenziali o commerciali. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo una scelta ideale per ristrutturazioni o nuove costruzioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il TREND 110 LED garantisce resistenza e durata nel tempo, rendendolo un investimento sicuro per il tuo progetto di illuminazione.

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della luce

bianco

potenza della lampada

4 W

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

prestazioni del sistema

4 W

colore della scatola

antracite

temperatura del colore

3000 K

tipo di tensione

AC/DC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

classe di protezione

I

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio incluso

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

lunghezza

115 mm

flusso luminoso effettivo

209 lm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

TREND 110 LED 3K 4W ANTRAC.