Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL108075M3
Cod. Produttore
LL108075M3
Cod. EAN
8012680059324

Informazioni di prodotto

Trend 110 LED 3K Antrac.
Descrizione del produttore: Il TREND 110 LED 3K ANTRAC è un'illuminazione moderna e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti sia residenziali che commerciali. Questo prodotto combina un design elegante con una tecnologia LED avanzata, offrendo un'illuminazione di alta qualità e un'efficienza energetica superiore. La temperatura di colore di 3000K garantisce una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere confortevoli. Il suo colore antracite aggiunge un tocco di raffinatezza, rendendolo adatto a vari stili di arredamento. Realizzato con materiali resistenti, il TREND 110 LED è progettato per una lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Grazie alla sua facilità di installazione e al design compatto, questo apparecchio si integra perfettamente in qualsiasi spazio, garantendo un'illuminazione ottimale senza compromettere lo stile.

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

lunghezza

115 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada

7 W

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

materiale della copertura

plastica trasparente

temperatura del colore

3000 K

prestazioni del sistema

7 W

apparecchio di servizio incluso

colore della scatola

antracite

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED sostituibile

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

flusso luminoso effettivo

571 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

adatto per montaggio a parete

Produttore

TREND 110 LED 3K 7 W ANTRAC.