› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 110 LED 3K 7 W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1080663
Cod. Produttore LL1080663
Cod. EAN 8012680059058

Informazioni principali

Trend 110 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 110 LED 3K GRIGIO rappresenta una soluzione di illuminazione moderna ed efficiente, progettata per adattarsi a qualsiasi ambiente. Con una temperatura di colore di 3000K, questa lampada emette una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere confortevoli in spazi residenziali e commerciali. Il suo design elegante e minimalista in grigio si integra armoniosamente in qualsiasi contesto decorativo. Realizzato con materiali di alta qualità, il TREND 110 LED garantisce durabilità e resistenza, mentre la tecnologia LED assicura un notevole risparmio energetico rispetto alle tradizionali lampade. Questo prodotto è ideale per chi cerca un'illuminazione sostenibile senza compromettere lo stile. La facilità di installazione e la versatilità di utilizzo rendono il TREND 110 LED 3K GRIGIO una scelta eccellente per chi desidera un'illuminazione moderna e funzionale.

Caratteristiche tecniche

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

lunghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada

7 W

corpo luminoso

LED sostituibile

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

flusso luminoso effettivo

308 lm

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

prestazioni del sistema

7 W

temperatura del colore

3000 K

apparecchio di servizio incluso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

TREND 110 LED 3K 7 W GRIGIO