› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 110 LED 3K 7 W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL108074M3
Cod. Produttore LL108074M3
Cod. EAN 8012680059263

Informazioni principali

Trend 110 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 110 LED 3K GRIGIO rappresenta una soluzione di illuminazione moderna e versatile, progettata per soddisfare le esigenze di ambienti residenziali e commerciali. Con una temperatura di colore di 3000K, offre una luce calda e accogliente, ideale per creare atmosfere piacevoli. La finitura grigia del corpo non solo conferisce un aspetto elegante, ma si integra facilmente in vari stili di arredamento. Realizzato con materiali di alta qualità, il TREND 110 garantisce una lunga durata e un'ottima resistenza, rendendolo un investimento sicuro per ogni progetto di illuminazione. La tecnologia LED assicura un'efficienza energetica superiore, contribuendo a ridurre i costi energetici e l'impatto ambientale. Questo apparecchio è perfetto per chi cerca un'illuminazione funzionale senza compromettere lo stile.

Caratteristiche tecniche

flusso luminoso effettivo

571 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

esecuzione della superficie

brillante

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

temperatura del colore

3000 K

prestazioni del sistema

7 W

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

colore della scatola

grigio

colore della luce

bianco

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

lunghezza

115 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

potenza della lampada

7 W

corpo luminoso

LED sostituibile

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

TREND 110 LED 3K 7 W GRIGIO