› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 110 LED 3K 7 W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL108076L3
Cod. Produttore LL108076L3
Cod. EAN 8012680059362

Informazioni principali

Trend 110 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il design innovativo della TREND 110 LED 3K CORTEN, una lampada che unisce funzionalità ed estetica. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è ideale per ambienti moderni e offre un'illuminazione calda e accogliente grazie alla sua temperatura di colore di 3000K. La finitura in corten conferisce un tocco distintivo e rustico, perfetto per chi cerca di creare atmosfere uniche. Con la sua struttura robusta e il design versatile, la TREND 110 LED è adatta a molteplici applicazioni, rendendola un elemento essenziale per ogni progetto di illuminazione. La tecnologia LED garantisce un'efficienza energetica superiore, riducendo i costi di consumo elettrico e prolungando la durata della lampada. Sia che tu stia ristrutturando un ambiente o semplicemente cercando un nuovo elemento decorativo, questa lampada rappresenta una scelta eccellente per chi desidera unire stile e praticità.

Caratteristiche tecniche

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

esecuzione della superficie

brillante

flusso luminoso effettivo

571 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

tipo di tensione

AC/DC

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

apparecchio di servizio incluso

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

materiale della copertura

plastica trasparente

temperatura del colore

3000 K

prestazioni del sistema

7 W

corpo luminoso

LED sostituibile

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

colore della scatola

marrone

potenza della lampada

7 W

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

lunghezza

115 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

TREND 110 LED 3K 7 W CORTEN