› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 110 LED 3K 7 W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL108073S3
Cod. Produttore LL108073S3
Cod. EAN 8012680059225

Informazioni principali

Trend 110 LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri la lampada LED TREND 110, una soluzione d'illuminazione versatile e di alta qualità. Con una temperatura di colore di 3000K, emette una luce calda e accogliente, perfetta per creare ambienti confortevoli. La finitura bianca della lampada non solo si integra armoniosamente in qualsiasi spazio, ma contribuisce anche a un design moderno e pulito. Realizzata con materiali di alta qualità, la lampada è progettata per garantire durata e affidabilità nel tempo. Grazie alla tecnologia LED, offre un'illuminazione efficiente che riduce il consumo energetico, senza compromettere la luminosità. La lampada è ideale per applicazioni residenziali e commerciali, rendendola una scelta perfetta per chi cerca un'illuminazione sostenibile e performante. Scegli la lampada TREND 110 per un'illuminazione che unisce estetica e funzionalità, contribuendo a un ambiente luminoso e accogliente.

Caratteristiche tecniche

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

apparecchio di servizio incluso

temperatura del colore

3000 K

prestazioni del sistema

7 W

materiale della copertura

plastica trasparente

corpo luminoso

LED sostituibile

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

potenza della lampada

7 W

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

lunghezza

115 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

riflettore

ultra brillante

colore della luce

bianco

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC/DC

angolo di irraggiamento

a fascio stretto 10-20°

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

esecuzione della griglia

ultra brillante

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

esecuzione della superficie

brillante

flusso luminoso effettivo

571 lm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

TREND 110 LED 3K 7 W BIANCO