› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 110 LED 3K 7 W ANTRAC.

Cod. Rexel AILMLL1080673
Cod. Produttore LL1080673
Cod. EAN 8012680059072

Informazioni principali

Trend 110 LED 3K Antrac.

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scopri il TREND 110 LED 3K 7 W ANTRAC, una lampada LED di alta qualità progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Con una potenza di 7 W e una temperatura di colore di 3000 K, offre una luce calda e accogliente, ideale per ambienti residenziali e commerciali. La sua finitura in antracite conferisce un tocco moderno e sofisticato, rendendola perfetta per qualsiasi stile di arredamento. Realizzata con materiali di alta qualità, questa lampada è progettata per resistere nel tempo, assicurando prestazioni ottimali e un consumo energetico ridotto. Grazie alla tecnologia LED, il TREND 110 non solo riduce i costi energetici, ma contribuisce anche a un ambiente più sostenibile. La sua versatilità la rende adatta a diverse applicazioni, dall'illuminazione di interni all'illuminazione decorativa, offrendo un'ottima soluzione per chi cerca efficienza e stile.

Caratteristiche tecniche

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

esecuzione della superficie

brillante

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

temperatura ambiente

25 °C

ripartizione della luce

simmetrico

adatto per montaggio a parete

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

flusso luminoso effettivo

308 lm

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

potenza della lampada

7 W

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

lunghezza

115 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

antracite

apparecchio di servizio incluso

materiale della copertura

plastica trasparente

prestazioni del sistema

7 W

temperatura del colore

3000 K

TREND 110 LED 3K 7 W ANTRAC.