› Illuminazione › Illuminazione per esterni › Plafoni e lampade da parete

TREND 110 LED 3K 4W GRIGIO

Cod. Rexel AILMLL1080013
Cod. Produttore LL1080013
Cod. EAN 8012680050758

Informazioni principali

Trend 110 LED 3K Grigio

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il TREND 110 LED 3K GRIGIO rappresenta un'illuminazione innovativa e versatile, ideale per ambienti moderni. Con una temperatura di colore di 3000K, offre una luce calda e accogliente, perfetta per creare atmosfere intime e confortevoli. La sua finitura grigia si integra armoniosamente in vari stili di arredamento, rendendolo un complemento elegante e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, il design del prodotto garantisce durabilità e resistenza nel tempo. Inoltre, la tecnologia LED assicura un consumo energetico ridotto, contribuendo a una maggiore sostenibilità ambientale. Questo apparecchio di illuminazione è ideale per l'uso in spazi residenziali e commerciali, offrendo un'illuminazione efficiente e di lunga durata. Con il TREND 110 LED, ogni ambiente può beneficiare di una luce di qualità, combinando estetica e funzionalità in un unico prodotto.

Caratteristiche tecniche

altezza/profondità

80 mm

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

materiale della scatola

alluminio

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

tensione nominale

220 V

classe di protezione

I

esecuzione della superficie

brillante

apparecchio di servizio incluso

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

lunghezza

115 mm

flusso luminoso effettivo

209 lm

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

temperatura del colore

3000 K

tipo di tensione

AC/DC

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

resistenza agli urti

IK10

potenza della lampada

4 W

con corpo luminoso

ripartizione della luce

simmetrico

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

grigio

angolo di irraggiamento

a raggio libero

colore della luce

bianco

prestazioni del sistema

4 W

prodotto Sustainable

Si

TREND 110 LED 3K 4W GRIGIO