›

TREND 110 LED 3K 4W CORTEN

Cod. Rexel AILMLL1080023
Cod. Produttore LL1080023
Cod. EAN 8012680118779

Informazioni principali

Trend 110 LED 3K Corten

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Lampada a LED da 4 watt con luce calda a 3000 Kelvin, caratterizzata da un design moderno e finitura corten che conferisce un aspetto elegante e resistente. Ideale per l'illuminazione di ambienti interni ed esterni, garantisce efficienza energetica e lunga durata. La tecnologia LED assicura una luce uniforme e un basso consumo, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile e sostenibile per ogni esigenza di illuminazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

altezza/profondità

80 mm

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

flusso luminoso effettivo

209 lm

uscita della luce

diretto

larghezza

115 mm

lunghezza

115 mm

temperatura del colore

3000 K

materiale della copertura

plastica trasparente

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

colore della scatola

marrone

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

potenza della lampada

4 W

resistenza agli urti

IK10

con corpo luminoso

adatto per montaggio a parete

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

prestazioni del sistema

4 W

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

temperatura ambiente

25 °C

TREND 110 LED 3K 4W CORTEN