›

TREND 110 LED 3K 4W BIANCO

Cod. Rexel AILMLL1080003
Cod. Produttore LL1080003
Cod. EAN 8012680050734

Informazioni principali

Trend 110 LED 3K Bianco

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La lampada LED TREND 110 offre un'illuminazione efficiente con una potenza di 4 watt e una temperatura colore di 3000 Kelvin, garantendo una luce calda e accogliente. Il design compatto e il colore bianco la rendono ideale per ambienti moderni e funzionali, assicurando risparmio energetico e lunga durata. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni di illuminazione affidabili e di qualità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

prova del filo incandescente secondo IEC 60695-2-10

850 °C - 5 sec.

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”

materiale della scatola

alluminio

potenza della lampada in multiwatt

non pertinente

altezza/profondità

80 mm

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

plastica trasparente

apparecchio di servizio

alimentatore standard

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

temperatura del colore

3000 K

flusso luminoso effettivo

209 lm

lunghezza

115 mm

larghezza

115 mm

uscita della luce

diretto

apparecchio di servizio incluso

temperatura ambiente

25 °C

riflettore

ultra brillante

esecuzione della superficie

brillante

adatto per montaggio a parete

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

prestazioni del sistema

4 W

colore della scatola

bianco

ripartizione della luce

simmetrico

con corpo luminoso

potenza della lampada

4 W

resistenza agli urti

IK10

colore della luce

bianco

angolo di irraggiamento

a raggio libero

corpo luminoso

LED sostituibile

TREND 110 LED 3K 4W BIANCO