Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEFL16-320ST
Cod. Produttore
FL16-320-ST
Cod. EAN
8016692048819

Informazioni di prodotto

TRECCIA FLESSIBILE STAGNATA, LUNGHEZZA 320mm, VITE 8 SEZIONE 16mmq
Le trecce flessibili della serie FL-ST sono realizzate con trecce di rame ETP dotate di estremità intestate e forate. Sono la scelta ideale per realizzare vari collegamenti flessibili ed eseguire la messa a terra di portelle di quadri elettrici. Grazie al processo di ricottura risultano più resistenti alle sollecitazioni meccaniche. Queste trecce sono sottoposte a processo di stagnatura elettrolitica per garantire una migliore tenuta e resistenza.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

larghezza della linea circa

17 mm

altezza della linea circa

320 mm

forma del conduttore

piatto

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, stagnato

Produttore

TRECCIA STAGNATA SEZ.16MMQ L 320MM