Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
classe del materiale isolante secondo IEC 85
F
larghezza
198 mm
altezza
335 mm
profondità
145 mm
tensione primaria 1
230 V 400 V
tensione primaria 2
380 V 420 V
eseguito come trasformatore di sicurezza
eseguito come trasformatore di separazione
tensione di corto circuito relativa Uk
8.73 %
tensione secondaria 1
230 V 230 V
potenza apparente nominale
2500 VA
Serie
Modicon_ABT7__ABL6
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te