Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABL6TS10U
Cod. Produttore
ABL6TS10U
Cod. EAN
3389110880304

Informazioni di prodotto

Trasformatore di tensione - 230..400 V - 1 x 230 V - 100 VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore ABL6 di Schneider Electric fornisce corrente alternata ai circuiti di controllo isolandoli dall'alimentazione di rete. Ha una tensione di ingresso nominale da 230 a 400 Vca, una tensione di uscita nominale di 230 Vca e una potenza nominale di 100 VA. Questo trasformatore è progettato per alimentare i circuiti di controllo di alimentazione monofase o a 3 fasi, senza l'uso di alimentatori dedicati. Offre un metodo economico per alimentare ogni singolo carico o per gruppi di carichi, in applicazioni come l'industria mineraria e la raffinazione.

tensione primaria 2

385 V

potenza apparente nominale

100 VA

eseguito come trasformatore di separazione

tensione secondaria 1

230 V

tensione primaria 1

230 V

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

eseguito come trasformatore di sicurezza

larghezza

85 mm

profondità

86 mm

altezza

94 mm

tensione di corto circuito relativa Uk

8.32 %

Serie

Modicon_ABT7__ABL6

Produttore

Trasformatore per montaggio a pannello e guida DIN Schneider Electric, primario 230V ac, 400V ac, secondario 230V ca