Prodotti /

Cod. Rexel
AITC119475
Cod. Produttore
119475
Cod. EAN
8010703450400

Informazioni di prodotto

Trasformatori elettronici dimmerabili (regolazione IGBT).

Trasformatore indipendente IP20, per lampade alogene 12 V. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e fissacavo. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Morsetti in ingresso con possibilità di loop sull’ alimentazione. Doppia morsettiera su primario 230 V (sezione morsetto 2,5 mm2). Tripla morsettiera su secondario 12 V (sezione morsetto 2,5 mm2). Serracavo su primario e secondario per cavi di diametro: min. 3 mm - max.6 mm. Sguainatura dei cavi max. 18 mm. Fissaggio del trasformatore tramite asole per viti. Protezioni: termica e corto circuito; contro le extra tensioni di rete; contro i sovraccarichi. Regolabili con dimmer TCI: DU 250 - TED 700 - TD REG - X-DIM.IGBT.

tipo di trasformatore

trasformatore elettronico

tipo di dimmerazione

comando a interruzione di fase

tipo di collegamento lato primario

raccordo a vite

tipo di collegamento lato secondario

raccordo a vite

materiale della scatola

plastica

colore

Bianco

potenza

50 W

tensione d’ingresso

230 V

protezione da sovratemperatura

protezione da sovraccarico

a prova di corto circuito

dimmerabile

incasso

struttura

trasformatore di sicurezza

altezza

40 mm

larghezza

45 mm

lunghezza

180 mm

numero di punti di uscita (coppie)

1