Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEABL6TS02U
Cod. Produttore
ABL6TS02U
Cod. EAN
3389110880236

Informazioni di prodotto

Trasformatore di tensione - 230..400 V - 1 x 230 V - 25 VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il trasformatore ABL6 di Schneider Electric fornisce corrente alternata ai circuiti di controllo isolandoli dall'alimentazione di rete. Ha una tensione di ingresso nominale da 230 a 400 Vca, una tensione di uscita nominale di 230 Vca e una potenza nominale di 25 VA. Questo trasformatore è progettato per alimentare i circuiti di controllo di alimentazione monofase o a 3 fasi, senza l'uso di alimentatori dedicati. Offre un metodo economico per alimentare ogni singolo carico o per gruppi di carichi, in applicazioni come l'industria mineraria e la raffinazione.

larghezza

66 mm

altezza

90 mm

profondità

55 mm

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione primaria 1

230 V 400 V

tensione primaria 2

385 V 415 V

eseguito come trasformatore di sicurezza

eseguito come trasformatore di separazione

tensione di corto circuito relativa Uk

14.34 %

tensione secondaria 1

230 V 230 V

potenza apparente nominale

25 VA

Serie

Modicon_ABT7__ABL6

Produttore

Trasformatore di tensione - 230..400 V - 1 x 230 V - 25 VA