Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF90/12/24
Cod. Produttore
F90/12/24
Cod. EAN
8012199129976

Informazioni di prodotto

btdin - trasformatore 230/12/24V SELV 4VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di sicurezza monofase - primario 230V - secondario 12/24V - 4VA - 2 moduli DIN

adatto per installazione in serie

a prova di corto circuito

protezione termica

adatto per montaggio ad incasso

adatto per installazione a parete

tensione secondaria 1

12 V

larghezza in unità di suddivisione

2

max. potenza d'uscita

4 W

tensione primaria

230 V

tensione secondaria 2

24 V

altezza

84 mm

lunghezza

36 mm

larghezza

66 mm

tipo di trasformatore

trasformatore di sicurezza

intensità di corrente secondaria 2

0.166 A

intensità di corrente secondaria 1

0.33 A

montaggio a incasso

Produttore

Trasformatore di sicurezza monofase BTDIN 230/12/24V