Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE642304
Cod. Produttore
642304
Cod. EAN
3245066423043

Informazioni di prodotto

TRAS. SIC/ISOL 230/400-12/24V 160VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di isolamento e sicurezza COMPACT 160 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 12 V - 0 - 12 V / 0 - 12 - 24 Vac Monofase. Norma IEC EN 61558-2-6

tensione secondaria 2

24 V 24 V

tensione secondaria 1

12 V 12 V

tensione primaria 2

400 V 400 V

tensione primaria 1

230 V 230 V

adatto per installazione in serie

eseguito come trasformatore di sicurezza

larghezza

84 mm

profondità

98 mm

tensione di corto circuito relativa Uk

7.9 %

potenza apparente nominale

160 VA

altezza

104 mm

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

grado di protezione (IP)

IP2X

Produttore

Trasformatore isolamento/sicurezza 160 VA 230/400 V 12/24 V

€ 94,49 x 1 pz.
(pz.)