Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE044263
Cod. Produttore
044263

Informazioni di prodotto

Trasf. com. 230/400V 115/230V 100VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di comando e isolamento 100 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 115/230Vac. Filtraggio delle correnti parassite.

tensione secondaria 2

230 V 230 V

tensione secondaria 1

115 V 115 V

tensione primaria 2

230 V 230 V

tensione primaria 1

215 V 215 V

adatto per installazione in serie

eseguito come trasformatore di separazione

potenza apparente nominale

100 VA

altezza

94 mm

larghezza

94 mm

tensione di corto circuito relativa Uk

8.71 %

profondità

113 mm

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione primaria 6

415 V

tensione primaria 5

400 V

tensione primaria 4

385 V

tensione primaria 3

245 V

Produttore

Trasf. Com. 230/400V 115/230V 100Va

€ 93,61 x 1 pz.