Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE044222
Cod. Produttore
044222
Cod. EAN
3245060442224

Informazioni di prodotto

TRAS.COMANDO 230/400V 12/24V 63VA

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Trasformatore di comando e sicurezza 63 VA. Primario: 230/400Vac Secondario: 12/24 Vac. Forniti di 2 barrette di accoppiamento. Possibilità di fissaggio diretto su guida simmetrica. Forniti di ponticello isolato per la connessione 0 V/Terra. Filtraggio delle correnti parassite

tensione secondaria 2

24 V 24 V

tensione secondaria 1

12 V 12 V

tensione primaria 2

230 V 230 V

tensione primaria 1

215 V 215 V

adatto per installazione in serie

eseguito come trasformatore di sicurezza

larghezza

94 mm

tensione di corto circuito relativa Uk

9.09 %

potenza apparente nominale

63 VA

profondità

113 mm

altezza

85 mm

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione primaria 6

415 V

tensione primaria 5

400 V

tensione primaria 4

385 V

tensione primaria 3

245 V

Produttore

Trasformatore comando/sicurezza 63 VA 230/400 V 12/24 V