Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione secondaria 2
230 V 230 V
tensione secondaria 1
115 V 115 V
tensione primaria 2
tensione primaria 1
215 V 215 V
eseguito come trasformatore di separazione
larghezza
132 mm
potenza apparente nominale
630 VA
altezza
155 mm
profondità
175 mm
tensione di corto circuito relativa Uk
3.4 %
classe del materiale isolante secondo IEC 85
B
tensione primaria 6
415 V
tensione primaria 5
400 V
tensione primaria 4
385 V
tensione primaria 3
245 V
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te