Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione secondaria 2
24 V 24 V
tensione secondaria 1
12 V 12 V
tensione primaria 2
400 V 400 V
tensione primaria 1
230 V 230 V
eseguito come trasformatore di sicurezza
adatto per installazione in serie
profondità
98 mm
tensione di corto circuito relativa Uk
15.1 %
larghezza
84 mm
potenza apparente nominale
50 VA
altezza
70 mm
classe del materiale isolante secondo IEC 85
B
grado di protezione (IP)
IP2X
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te