› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

Trasformatore di corrente monofase TAIBB ø21mm 16x12,5mm 200/5A classe 0.5 per misure precise

Cod. Rexel IMTABB50C200
Cod. Produttore TABB50C200
Cod. EAN 8032826054778

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 200A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Rapporto: 200/5A
  • Classe di precisione: 0.5/1
  • Prestazione nominale: 5.5VA
  • Finestra: ø 21mm
  • Sbarra: 16x12.5mm
  • Serie: TAIBB

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TAIBB - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 16x12.5mm - Rapporto: 200/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 4/5.5VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente a cavo passante

assorbimento di potenza

4 W

diametro dell'apertura

21 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

200 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

4 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

21 ... 21 mm

Apertura in larghezza

21 ... 21 mm

Trasformatore di corrente monofase TAIBB ø21mm 16x12,5mm 200/5A classe 0.5 per misure precise
€ 18,64 x 1 pz.
(pz.)