Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA54050C500
Cod. Produttore
TA54050C500
Cod. EAN
8032826040818

Informazioni di prodotto

TA540 - Trasformatore di corrente monofase
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TA540 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 40mm - 40.5x20.5mm - 50.5x12.5mm - Rapporto: 500/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 4/6VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

4 W

diametro dell'apertura

40 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

500 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

4 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

40 ... 40 mm

Apertura in larghezza

40 ... 40 mm

Produttore

Trasformatore di corrente monofase TA540 40mm 50,5x12,5mm 500/5A classe 0.5/1 per uso industriale