Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA22150B600
Cod. Produttore
TA22150B600
Cod. EAN
8032826041181

Informazioni di prodotto

TA221 - Trasformatore di corrente monofase
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TA221 - Trasformatore di corrente monofase - Cavo/sbarra passante: ø 21mm - 20.5x10.5mm - Rapporto: 60/5A - Classe: 1/3 Prestazioni: 1.5/3 VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

1,5 W

diametro dell'apertura

21 mm

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

60 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

1,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

fattore di limitazione sovracorrente

FS 5

con protezione dal contatto

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Apertura in altezza

21 ... 21 mm

Apertura in larghezza

21 ... 21 mm

Produttore

Trasformatore di corrente monofase TA221 D.21mm 20,5x10,5mm 60/5A Classe 1/3 uso industriale

€ 26,32 x 1 pz.
(pz.)