Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA23050C150
Cod. Produttore
TA23050C150
Cod. EAN
8032826047206

Informazioni di prodotto

TRA816 - Trasformatore di corrente monofase apribile
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TRA230 - Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 20x30mm - Rapporto: 150/5A - Classe: 1/3 - Prestazioni: 1.5/2.5VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

1,5 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

150 A

potenza apparente nominale secondaria

1,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

1

collegamento secondario

Raccordo a vite

Produttore

Trasformatore di corrente monofase nucleo apribile 20x30mm rapporto 150/5A uso elettrico industriale

€ 127,67 x 1 pz.
(pz.)