Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTA58050C600
Cod. Produttore
TA58050C600
Cod. EAN
8032826044182

Informazioni di prodotto

TRA816 - Trasformatore di corrente monofase apribile
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: TRA580 - Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 50.5x80.5mm - Rapporto: 600/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 2.5/5 - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

2,5 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

600 A

potenza apparente nominale secondaria

2,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Produttore

Trasformatore di corrente monofase apribile 50x80mm rapporto 600/5A classe 0.5/1 uso industriale

€ 168,27 x 1 pz.
(pz.)