› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

Trasformatore di corrente monofase apribile 20x30mm 250/5A per misure elettriche

Cod. Rexel IMTA23050C250
Cod. Produttore TA23050C250
Cod. EAN 8032826047176

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 250A
  • Corrente secondaria: 5A
  • Classe di precisione: 0,5/1
  • Prestazione nominale: 3VA
  • Nucleo apribile: 20x30 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni (LxPxH): 92x60x110 mm
  • Serie: TRA230

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TRA230 - Trasformatore di corrente monofase a nucleo apribile - Cavo/sbarra passante: 20x30mm - Rapporto: 250/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 1.5/3VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

assorbimento di potenza

1,5 W

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

250 A

potenza apparente nominale secondaria

1,5 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

Trasformatore di corrente monofase apribile 20x30mm 250/5A per misure elettriche